Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4032248036769 Herst.-Nr.: 1727610000 EAN/GTIN: 4032248036769 |
| |
|
| | |
| Verbindungsart flexibler Leiterplattenverbinder, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 16, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 8,9A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 1mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 0,34mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 1mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbare Kabeltype Rundkabel, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontaktes Kupfer, Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Gehäusefarbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -50 ... 100°C, Schutzart (IP), montiert sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 60 | | € 5,90* | ab € 7,0747* | € 8,3547* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,2766* | € 8,5366* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,3484* | € 8,5984* | | | | | 11 Tage | | | 60 | | € 7,90* | ab € 7,41154* | € 8,66154* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 7,9107* | € 9,2385* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 461,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|