Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/16 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/16 SN OR
LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/16 SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-35968773
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1727610000
EAN/GTIN:
     4032248036769
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder

LP Verbinder B2L/S2L B2L 3.5/16 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
8,9 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 7,0747*
€ 8,3247*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,1105*
€ 8,4723*
50
Frei Haus
ab € 7,2666*
€ 8,4766*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 7,3384*
€ 8,5284*
18 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 7,40154*
€ 8,58154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,5284*
€ 10,1488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3384*
€ 8,7327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 426,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.