Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4032248110377 Herst.-Nr.: 8432190000 EAN/GTIN: 4032248110377 |
| |
|
| | |
| Messbereich -200 ... 850°C, Analogausgang 0 V ... 10 V, Geeignet für Reiheneinbau, Konfigurationsfunktion integriert, Umgebungstemperatur 0 ... 55°C, Gewicht 118kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analogtrenner, Messumformer, Normsignalumformer, Normsignalwandler, Spannungsmessumformer, Spannungsumsetzer, Temperarturmessumsetzer, Temperaturmesswechsler, Trennwandler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,63* | € 153,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,67* | € 154,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,33* | € 159,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,80* | € 161,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 142,45* | € 166,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|