Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4032248589975 Herst.-Nr.: 1568301736 EAN/GTIN: 4032248589975 |
| |
|
| | |
| Ausführung Rollenform, Typ mittelwandig, Werkstoff Kunststoff, Aderdurchmesser 16 ... 500mm, Kabeldurchmesser 10 ... 317mm, Länge 4mm, Breite 11,3mm, Farbe gelb, Aufdruck Symbole, Montageart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Leitermarker, Markersystem, Markierungssystem |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,04534* | € 0,06124* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,03869* | € 0,06429* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0483* | € 0,0652* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,0492* | € 0,0656* | | | | | | 9 Tage | | | 500 | | € 5,50* | ab € 0,049* | € 0,0661* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|