| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40389878 Herst.-Nr.: GS1FD4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung als Hauptschalter, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 750V, Bemessungsdauerstrom Iu 50A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 25kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 100kA, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 100kA, Geeignet für Sicherungseinsätze 14x51 mm, Polzahl 4, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Kabeleinführung sonstige, Ausführung des Betätigungselements ohne Betätiger, Position des Betätigungselements rechts, Schutzart (IP), frontseitig IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 4pol, Komplettgerät-Lasttrennschalter, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungshalter, Sicherungslasttrennschalter, Sicherungspatrone |
| | |
| |