Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS PM240-2 UL open type 6SL32101PH317CL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4042948676844
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101PH317CL0
EAN/GTIN:
     4042948676844
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 690v
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Netzspannung 500 ... 690V, Netzfrequenz 60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 550Hz, Nennausgangsstrom I2N 171A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 160kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 132kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz -10%, Einsatz im Industriebereich zulässig, Bremschopper integriert, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 1000mm, Breite 305mm, Tiefe 357mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Antriebstechnik, Aufzüge, Automobil, Bedieneinheit, Bedienpanel, Brems-Chopper, CU240B-2, CU240E-2, CU240E-2 F, CU250S-2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.229,36*
€ 11.359,14*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10.949,52*
€ 11.360,04*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12.376,20*
€ 12.498,64*
Frei Haus
ab € 13.923,73*
€ 14.035,38*
Frei Haus
ab € 14.405,91*
€ 14.956,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.360,04*
€ 13.518,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.003,71*
€ 13.094,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.949,52*
€ 13.029,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
JTA:TEU4732-0FA00-0BA0
ab € 3.659,52*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,51*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0MB
ab € 6.810,89*
Zubehör
Siemens
3NA32446
ab € 28,37*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,59*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX060AA0
ab € 1.177,42*
Zubehör
Siemens
6SL32662HG000BA0
ab € 231,29*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.