| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40439264 Herst.-Nr.: 131784 EAN/GTIN: 5019586148940 |
| |
|
| | |
| Gerätemontage sonstige, Zusatzeinrichtung sonstige, Breite in Teilungseinheiten 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Bemessungsschaltstrom 63A, Bemessungsspannung 690V, Spannungsart zur Betätigung AC, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 0, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit 0A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme, Durchführung, Klemme, Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,27* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,24* | € 4,40* | | | | Lager 3461 | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,55* | € 4,89* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 4,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,69* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|