| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S40455128 Herst.-Nr.: 5098446 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Höchste Dauerspannung AC 41V, Höchste Dauerspannung DC 58V, Nennlaststrom 0,58A, Schutzpegel Ader/Ader 95V, Schutzpegel Ader/Erde 800V, Frequenz 0MHz, Grenzfrequenz 100MHz, Montageart Hutschiene TH35, Anschluss 1 Klemme, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, Geräteschutz, Hutschienenblitzableiter, ISDN-Überspannungsschutz, Kombiableiter, MSR-Schutz, Mittelschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |