| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40459245 Herst.-Nr.: 400067 EAN/GTIN: 4034437243552 |
| |
|
| | |
| Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schichtdicke Oberflächenschutz 10µm, Nenndurchmesser DN 25, Rohraußendurchmesser 32 ... 35mm, Einlage Gummi, Zulässige Nutzlast 1000N, Anschlussvorrichtung Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung M8 / M10, Geeignet für Anzahl der Röhren 1, Breite 20mm, Geeignet für Stahlrohre, Geeignet für Edelstahlrohre, Geeignet für Kupferrohre, Geeignet für Aluminiumrohre, Geeignet für Gussrohre, Geeignet für Kunststoffrohre, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110°C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -50°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innengewinde, Rohrschelle, Schnappverschluss, Zweiteilige Bügel, Zweiteilige Bügel rund |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,053* | € 95,57325* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,65075* | € 96,1305* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,911* | € 100,08075* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,38275* | € 100,923* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,3755* | € 102,1005* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,05834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|