Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superfix 243 M8/M10 3235mm 1"Rohr,25DN SXD035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92254250
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     400067
EAN/GTIN:
     4034437243552
Suchbegriffe:
Gelenkrohrschellen
erico gelenkrohrschelle
gelenkrohrschellen

Superfix 243 M8/M10 3235mm 1"Rohr,25DN SXD035

Schnellverschluss-Gelenkrohrschelle mit Gewindekombimutter und Schallschutzeinlage. Einfacher Schließmechanismus, M8/M10-Schraube und EPDM-SBR-Gummischalldämmung. Für Rohre von 32 bis 35 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Nenndurchmesser:
DN 25
Rohraußendurchmesser:
32..35 mm
Einlage:
Gummi
Dämpfungsmaß Einlage:
20 dB(A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,053*
€ 95,57325*
€ 5,46*
ab € 76,65075*
€ 96,1305*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 79,911*
€ 100,08075*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,38275*
€ 100,923*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,3755*
€ 102,1005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,08075*
€ 119,09609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,76075*
€ 117,52529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,651*
€ 111,44469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,501*
€ 107,69619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,911*
€ 95,09409
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,06548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.