| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40462744 Herst.-Nr.: 2022138 EAN/GTIN: 4012195896685 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 32, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 11mm, Schlüsselweite 36mm, Sechskant Eckmaß 41mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Farbe grau, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 65°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Hutmutterkabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffhutmutterkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Mehrfachdichteinsatz, Mehrfachdichtverschraubung, Standardkabelverschraubung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,23* | € 5,84* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 5,3843* | € 6,8343* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,8535* | € 7,4135* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 6,0328* | € 7,6426* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,092* | € 7,722* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 152,852* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|