Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32, PA, lichtgrau V-TEC VM32 4x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M32, PA, lichtgrau V-TEC VM32 4x8
Kabelverschraubung M32, PA, lichtgrau V-TEC VM32 4x8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-79455014
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022138
EAN/GTIN:
     4012195896685
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabeldurchführung

Kabelverschraubung M32, PA, lichtgrau V-TEC VM32 4x8

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,84*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,3843*
€ 6,8343*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 5,8535*
€ 7,4135*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,0328*
€ 7,6426*
20
Frei Haus
ab € 6,092*
€ 7,722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,4135*
€ 8,82207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9135*
€ 8,22707
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,8535*
€ 6,96567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 148,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.