Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Anschlusskl. Combicon SPT 5/10-V-7,5-ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356141499
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1719396
EAN/GTIN:
     4046356141499
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Höhe 19mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 10, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 7,5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 1000V, Bemessungsstoßspannung 8kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 10 ... 10mm², Anschlussart Leiterplatte sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser Anschlusspin 2,1mm, Länge des Pins 4,6mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Lötklemme, Platinenanschluß, Verbindungsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 6,83*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,7932*
€ 7,6155*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9906*
€ 7,6406*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2852*
€ 7,9852*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,3566*
€ 8,0566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,6155*
€ 9,06245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4432*
€ 8,85741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,3632*
€ 8,76221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,2332*
€ 8,60751
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,7932*
€ 8,08391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 380,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0825127
ab € 2,7639*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.