Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 25x40 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356507820
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240302
EAN/GTIN:
     4046356507820
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 40mm, Breite 25mm, Länge 2000mm, Durchmesser 25mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Nutzbarer Querschnitt 462mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,05917*
€ 8,53917*
Lager 3461
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1707*
€ 8,8685*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,315*
€ 8,895*
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,42876*
€ 9,00876*
11 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,64683*
€ 9,25683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,8685*
€ 10,55352
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,5907*
€ 10,22293
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,3507*
€ 9,93733
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,1707*
€ 9,72313
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,1707*
€ 8,53313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 212,844* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 1,76143*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.