Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000039425 Herst.-Nr.: 3240330 EAN/GTIN: 4046356508100 |
| |
|
| | |
| Deckel für Verdrahtungskanal, blau, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: | | Für Kanalbreite: | 25 mm | Länge: | 2000 mm | Halogenfrei: | false | Kriechstromfest: | false | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | 14 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,76143* | € 2,45143* | | | | | | | 18 Tage | | | 14 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,7186* | € 2,4516* | | | | | | | | 14 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,83572* | € 2,55572* | | | | | | | | 14 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,85846* | € 2,58846* | | | | | | | | 14 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,91572* | € 2,66572* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück | Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 34,32002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|