Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 80x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356508414
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240356
EAN/GTIN:
     4046356508414
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 25mm, Breite 80mm, Länge 2000mm, Durchmesser 80mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Halogenfrei, Nutzbarer Querschnitt 642mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,365*
€ 22,325*
Lager 3461
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 18,8888*
€ 23,1714*
12
Frei Haus
ab € 19,20167*
€ 23,25167*
12
€ 5,95*
ab € 19,40663*
€ 23,54663*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 20,05187*
€ 24,16187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,1714*
€ 27,57397
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,3988*
€ 26,65457
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,7288*
€ 25,85727
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,1188*
€ 25,13137
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,8888*
€ 22,47767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 278,0568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240373
ab € 8,165*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.