Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240373 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix Contact 3240373 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix Contact 3240373 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     3461-40564640
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240373
EAN/GTIN:
     4046356508582
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
false
Farbe:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,9663*
€ 10,1756*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,165*
€ 10,365*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,507*
€ 10,787*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,61475*
€ 10,92475*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,877*
€ 11,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,1756*
€ 12,10896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4563*
€ 11,253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9663*
€ 9,4799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,756* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.