Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 100X40 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356629638
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240637
EAN/GTIN:
     4046356629638
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 40mm, Breite 100mm, Länge 2000mm, Durchmesser 100mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Nutzbarer Querschnitt 1956mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe weiß, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,035*
€ 19,505*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,3858*
€ 20,2627*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,783*
€ 20,333*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,94803*
€ 20,59803*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,558*
€ 21,238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,2627*
€ 24,11261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,6558*
€ 23,3904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,1958*
€ 22,843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,6458*
€ 22,1885
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,3858*
€ 19,4991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 202,627* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240643
ab € 5,195*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.