Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 100X40 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 100X40 WH
Verdrahtungskanal CD 100X40 WH
Artikel-Nr.:
     6012B-65943041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240637
EAN/GTIN:
     4046356629638
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 100X40 WH

Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
100 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,035*
€ 19,505*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,3858*
€ 20,2627*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,783*
€ 20,333*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,94803*
€ 20,59803*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,558*
€ 21,238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,238*
€ 25,27322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,148*
€ 25,16612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,398*
€ 24,27362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,778*
€ 23,53582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,558*
€ 20,89402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 212,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240643
ab € 5,195*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.