Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose Ex e 8102/21-32-C995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose Ex e 8102/21-32-C995
Abzweigdose Ex e 8102/21-32-C995
Artikel-Nr.:
     3461-S4046827010750
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     132973
EAN/GTIN:
     4046827010750
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anzahl der Anschlussklemmen 5, Max. Leiterquerschnitt 4mm², Länge 161mm, Breite 71mm, Tiefe 45mm, Montageart Aufputz, Anzahl der Einführungen 3, Art der Einführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) 4X, Mit Deckel, Deckelbefestigung geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -40 ... 40°C, Schlagfestigkeit IK10, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66, Kabelkasten, Kasten, Klemmengehäuse, Klemmenkasten, Klemmkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,85*
€ 58,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 58,97*
Frei Haus
ab € 46,63*
€ 60,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,11*
€ 61,56*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.