Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose Ex e 8102/21-32-C995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose Ex e 8102/21-32-C995
Abzweigdose Ex e 8102/21-32-C995
Artikel-Nr.:
     6012B-56351010
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     132973
EAN/GTIN:
     4046827010750
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose Ex e 8102/21-32-C995

Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8102/21-32-C995, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Abmessungen (B x H x T): 71 x 161 x 45 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
161 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
45 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
3
Art der Einführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,80*
€ 59,11*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,03*
€ 59,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,99*
€ 61,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.