Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex i Stromversorgung 11,40 V 200,0 mA 159788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex i Stromversorgung 11,40 V 200,0 mA 159788
Artikel-Nr.:
     3461-S4046827080142
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     159788
EAN/GTIN:
     4046827080142
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Netzgleichrichter
Schnittstellenwandler
Spannungsversorgung
Art der Spannungsversorgung aktiv, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 20 ... 28V, Bemessungsbetriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 18 ... 35V, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA . - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 752,23*
€ 848,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 741,03*
€ 849,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 767,69*
€ 865,19*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,04*
€ 1.010,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,36*
€ 994,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,80*
€ 939,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,66*
€ 920,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,03*
€ 881,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.