Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionspaket Lichtgitter 30/1050 1062914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4047084252549
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1062914
EAN/GTIN:
     4047084252549
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 34mm, Länge des Sensors 30,7mm, Detektionsvermögen für Probekörper 30mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 300mA, Umgebungstemperatur -30 ... 55°C, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Reichweite des Schutzfeldes 10m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 24V, Schutzfeldhöhe 1800mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart DC, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitslichtvorhänge, deTec4 Core Set 30/1050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.353,21*
€ 3.509,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.321,43*
€ 3.563,74*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.563,74*
€ 4.240,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.428,71*
€ 4.080,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.365,85*
€ 4.005,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.325,60*
€ 3.957,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.321,43*
€ 3.952,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.