Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionspaket Lichtgitter 14/1350 1062903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4047084254444
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1062903
EAN/GTIN:
     4047084254444
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation DeviceNet Safety, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Detektionsvermögen für Probekörper 14mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Umgebungstemperatur -30 ... 55°C, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Reichweite des Schutzfeldes 10m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 24V, Schutzfeldhöhe 1350mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 19,2 ... 28,8V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 850nm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitslichtvorhänge, deTec4 Core Set 14/1350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.985,37*
€ 4.081,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.001,50*
€ 4.086,68*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.791,06*
€ 4.995,06*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.995,06*
€ 5.944,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.836,70*
€ 5.755,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.807,37*
€ 5.720,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.791,06*
€ 5.701,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.