| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047084256592 Herst.-Nr.: 1036722 EAN/GTIN: 4047084256592 |
| |
|
| | |
| Ausführung Inkrementalgeber, Max. Impulszahl 10000, Signalausgänge des Drehgebers A+B, Ausführung der Drehgeber-Welle Vollwelle, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Standard für Schnittstellen sonstige, Impulszahl pro Umdrehung 10000 ... 10000, Durchmesser der Welle 10 ... 10mm, Programmierbar, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,37* | € 327,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 278,26* | € 332,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,50* | € 377,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,30* | € 381,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 323,01* | € 381,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|