Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; UEing: 5÷32V; Impluse/Umdrehung: 10000; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick Inkremental Drehgeber Inkremental 10000/U, 5 → 32 V dc, Gegentakt, TTL Vollwelle mit Ø 10mm Schaft
Sick Inkremental Drehgeber Inkremental 10000/U, 5 → 32 V dc, Gegentakt, TTL Vollwelle mit Ø 10mm Schaft
Sick Inkremental Drehgeber Inkremental 10000/U, 5 → 32 V dc, Gegentakt, TTL Vollwelle mit Ø 10mm Schaft
Artikel-Nr.:
     2805-DFS60B-S4PK10000
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DFS60B-S4PK10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -30...100°C
Dichtheitsklasse: IP65
Drehzahl: 10000Umdr./Min
Eingangsstrom: 60mA
Eingangsspannung: 5...32V
Anzahl Impluse pro Umdrehung: 10000
Anschlüsse: Leitung 1,5 m
Sensoreneigenschaften: 10x19mm Welle
Encoder-Typ: inkremental
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,37*
€ 327,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,26*
€ 332,57*
Frei Haus
ab € 285,30*
€ 341,33*
Frei Haus
ab € 326,50*
€ 377,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 323,01*
€ 381,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,97*
€ 439,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,90*
Zubehör
Sick
DOL-2312-G03MMA3
ab € 75,02*
Zubehör
Sick
KUP-1010-B
ab € 30,39*
Zubehör
Sick
KUP-0610-B
ab € 30,42*
Zubehör
Sick
DOS-2312-G
ab € 17,77*
Zubehör
Sick
PGT-08-S-S03
ab € 227,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.