| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4047084307263 Herst.-Nr.: 1062908 EAN/GTIN: 4047084307263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation DeviceNet Safety, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Detektionsvermögen für Probekörper 14mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Umgebungstemperatur -30 ... 55°C, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Reichweite des Schutzfeldes 10m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 24V, Schutzfeldhöhe 2100mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 19,2 ... 28,8V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 850nm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitslichtvorhänge, deTec4 Core Set 14/2100 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |