| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047084350979 Herst.-Nr.: 1213824 EAN/GTIN: 4047084350979 |
| |
|
| | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 34mm, Höhe des Sensors 2023,3mm, Länge des Sensors 30,6mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 16,3ms, Reichweite des Schutzfeldes 5m, Schutzfeldhöhe 140mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 18 ... 20V, Spannungsart DC, Mit Strahlcodierung, Wellenlänge des Sensors 850nm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |