| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047084377778 Herst.-Nr.: 1071751 EAN/GTIN: 4047084377778 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Bemessungsschaltabstand 20000mm, Max. Schaltabstand 25000mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Sonderbauform, Breite des Sensors 16,2mm, Höhe des Sensors 48,5mm, Länge des Sensors 31,8mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Umgebungstemperatur -40 ... -40°C, Reaktionszeit 0,5ms, Reichweite des Schutzfeldes 10m, Schaltfrequenz 1000Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 631nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,25* | € 159,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,26* | € 159,53* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,80* | € 162,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,18* | € 166,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,11* | € 171,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|