| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101241464 Herst.-Nr.: 6832857 EAN/GTIN: 4047101241464 |
| |
|
| | |
| Max. Arbeitsdruck 40000hPa, Einschaltdruck -1 ... -1bar, Anfangseinstellung -1000 ... -1000hPa, Ausschaltdruck 40 ... 40bar, Endeinstellung 40000 ... 40000hPa, Max. Prüfdruck 180bar, Berstdruck 180bar, Mediumtemperatur -40 ... 85°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 18 ... 30V, Anfangswert Messbereich Druck -100000Pa, Endwert Messbereich Druck 4000000Pa, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Einstellbarer Strombereich 4 ... 20A, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 456,09* | € 529,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 448,87* | € 529,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 461,04* | € 534,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 470,33* | € 546,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|