Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul AI41-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmodul AI41-N
Eingangsmodul AI41-N
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-S4047101267877
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6884216
EAN/GTIN:
     4047101267877
Suchbegriffe:
Analog-Gerät
Analoger Ausgang
Analoger Eingang
Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Auflösung der Analogeingänge 14Bit, Auflösung der Analogausgänge 14Bit, Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 4, Schutzart (IP) IP20, Breite 118mm, Höhe 106mm, Tiefe 18mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,94*
€ 465,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,82*
€ 466,32*
Frei Haus
ab € 399,81*
€ 470,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,34*
€ 474,85*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,85*
€ 565,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,63*
€ 545,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,17*
€ 532,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.