Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul AI41-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmodul AI41-N
Eingangsmodul AI41-N
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60054170
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6884216
EAN/GTIN:
     4047101267877

Eingangsmodul AI41-N

I/O System excom®, 4-Kanal-Eingangsmodul, analog, passiv, Eingangsmodul zum Anschluss von aktiven Transmittern (passive Eingänge), allseitige galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,94*
€ 465,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,82*
€ 466,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 399,81*
€ 470,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,34*
€ 474,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,83*
€ 553,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,11*
€ 527,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,68*
€ 512,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,81*
€ 475,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.