| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101522525 Herst.-Nr.: 100017827 EAN/GTIN: 4047101522525 |
| |
|
| | |
| Einschaltdruck 0bar, Anfangseinstellung 0hPa, Ausschaltdruck 1000 ... 1000bar, Endeinstellung 1000000 ... 1000000hPa, Max. Prüfdruck 1500bar, Berstdruck 2500bar, Mediumtemperatur -40 ... 135°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 18 ... 33V, Anfangswert Messbereich Druck 0Pa, Endwert Messbereich Druck 100000000Pa, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Drucküberwachungsgerät, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,86* | € 143,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,88* | € 145,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 120,74* | € 149,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,72* | € 151,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|