| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101554823 Herst.-Nr.: 100001708 EAN/GTIN: 4047101554823 |
| |
|
| | |
| Einschaltdruck -1 ... -1bar, Anfangseinstellung -1000 ... -1000hPa, Ausschaltdruck 40 ... 40bar, Endeinstellung 40000 ... 40000hPa, Max. Prüfdruck 140bar, Berstdruck 280bar, Mediumtemperatur -30 ... 80°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 18 ... 33V, Anfangswert Messbereich Druck -100000Pa, Endwert Messbereich Druck 4000000Pa, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Schutzart (IP) IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, turck druckmessumformer, druckluftschalter, druckmessumformer 40 bar, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Drucküberwachungsgerät, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,75* | € 326,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 279,08* | € 326,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,61* | € 329,01* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 277,05* | € 332,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,99* | € 339,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|