| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101556858 Herst.-Nr.: 6884003 EAN/GTIN: 4047101556858 |
| |
|
| | |
| Auflösung der Analogeingänge 13Bit, Ausgang, Strom, Auflösung der Analogausgänge 13Bit, Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 4, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Breite 118mm, Höhe 106mm, Tiefe 18mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 628,51* | € 723,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 629,48* | € 723,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 637,07* | € 730,01* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 634,08* | € 736,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 721,05* | € 819,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|