| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20055617 Herst.-Nr.: 6884003 EAN/GTIN: 4047101556858 |
| |
|
| | |
| Ausgangsmodul AOH40EX Zum Anschluss von eigensicheren analogen Aktuatoren wie Stellventile oder Prozessanzeigen. Das Modul hat die Schutzart EEx ib IIC und kann daher in Verbindung mit excom® in Zone 1 eingesetzt werden. Die Zündschutzart der Ausgänge ist EEx ia IIC. Die Ausgänge sind untereinander nicht galvanisch getrennt. Beim Anschluss der Feldgeräte muss berücksichtigt werden, dass alle Ausgänge auf gemeinsamen Potential liegen. Weitere Informationen: | | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Auflösung der Analogeingänge: | 13 Bit | Ausgang, Strom: | ja | Ausgang, Spannung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 628,51* | € 723,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 629,48* | € 723,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 637,07* | € 730,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 634,08* | € 736,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 721,05* | € 819,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|