| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40476225 Herst.-Nr.: 235865 EAN/GTIN: 4015082358655 |
| |
|
| | |
| Polzahl 0, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ A, Selektiver-Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 5kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69,5mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 35mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, SH Schalter, SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, fi-schutzschalter eaton 300ma, schutzschalter, eaton schutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Relais, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,56* | € 148,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,00* | € 151,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 143,19* | € 172,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,10* | € 173,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,53* | € 175,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|