| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40476226 Herst.-Nr.: 235867 EAN/GTIN: 4015082358679 |
| |
|
| | |
| Polzahl 0, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 1A, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ A, Selektiver-Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 5kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69,5mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 35mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, SH Schalter, SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 1a, FI, FI-Automat, FI-Relais, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,45* | € 154,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 143,90* | € 173,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,84* | € 174,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,71* | € 176,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,17* | € 182,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|