Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter B+C,TN-C-Set, 3-p. SPBT12-280/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40477590
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     158330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1
Netzform TN, Netzform TN-C, Netzform TN-C-S, Netzform sonstige, Polzahl 3, Blitzstoßstrom (10/350 µs) 12,5kA, Höchste Dauerspannung AC 280V, Höchste Dauerspannung DC 0V, Nennspannung AC 280V, Nennspannung DC 0V, Max. PV-Spannung 0V, Schutzpegel 1,5kV, Schutzpegel L-N 0kV, Schutzpegel L-PE 1,5kV, Schutzpegel N-PE 0kV, Schutzpegel (DC+ - DC-) 0kV, Schutzpegel (DC+/DC- - PE) 0kV, Folgestromlöschfähigkeit 0kA, Spezifische Energie (W/R) 39,1kJ/Ohm, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 3 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 25mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1 und 2, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter, BC-Ableiter, Blitzschutz, Grobschutz, Kombi-Ableiter, Mittelschutz, Ü-Ableiter, Überspannungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,05*
€ 655,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,33*
€ 613,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,22*
€ 582,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.