| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S40477625 Herst.-Nr.: 167598 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzform TN, Netzform sonstige, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 1, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Max. Ableitstoßstrom (8/20) 40kA, Nennspannung AC 335V, Nennspannung DC 0V, Höchste Dauerspannung AC 335V, Höchste Dauerspannung DC 0V, Max. PV-Spannung 0V, Schutzpegel 1,6kV, Schutzpegel L-N 0kV, Schutzpegel N-PE 0kV, Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 0kA, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 1 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 25mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eaton überspannungsableiter, Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Ü-Ableiter, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |