Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 9,5-19,1mm, gelb HSS-HF9.5-19.1ELY50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S40484297
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1562720000
EAN/GTIN:
     4050118367478
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Typ mittelwandig, Werkstoff Kunststoff, Aderdurchmesser 16 ... 70mm, Kabeldurchmesser 9,5 ... 19,1mm, Breite 30,9mm, Farbe gelb, Aufdruck ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Leitermarker, Markersystem, Markierungssystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,41*
€ 345,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,38*
€ 346,37*
Frei Haus
ab € 299,14*
€ 349,25*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,70*
€ 360,72*
Frei Haus
ab € 311,39*
€ 363,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 76,99*
Zubehör
Weidmüller
1357430000
ab € 80,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.