Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 9.5 - 19.1 mm, 50000 x 30.9 mm, Polyolefin, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5694579
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HSS-HF9.5-19.1ELY50M
EAN/GTIN:
     4050118367478
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: gelb, Breite: 30,9 mm, Aufdruck: ohne, Typ: mittelwandig, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 9,5...19,1 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 16...70 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HSS-HF9.5-19.1ELY50M
Ident Code:
1562720000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,93*
€ 349,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,65*
€ 349,74*
Frei Haus
ab € 304,29*
€ 352,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 309,12*
€ 359,34*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 315,71*
€ 364,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,60*
€ 406,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.