| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4048879570763 Herst.-Nr.: 55557 EAN/GTIN: 4048879570763 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 18 ... 29V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Eingangsstrom bei Signal 1 200mA, Zulässige Spannung am Eingang 18 ... 30V, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs sonstige, Zulässige Spannung am Ausgang 24 ... 24V, Art der Ausgangsspannung DC, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 2, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 1 ... 2ms, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, SIL nach IEC 61508 4, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 63mm, Höhe 44mm, Tiefe 225mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbus, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 714,60* | € 787,35* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,73* | € 787,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 771,47* | € 825,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 782,50* | € 833,63* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 816,37* | € 891,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|