Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 12/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4048962462173
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564592
EAN/GTIN:
     4048962462173
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Verankerung Spreizanker, Ausführung Anker Außengewinde, Befestigungsvorrichtung Mutter, Werkstoff des Ankers Stahl, Oberflächenschutz Anker galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart metrisch, Gewindemaß (metrisch) 12, Länge 260mm, Bohrlochdurchmesser 12mm, Durchsteckmontage, Vorsteckmontage, Schlüsselweite 19mm, Anzahl der Muttern 1, Anzahl der Scheiben 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Anker, Bolzen, Durchsteckanker, Dübel, Keilanker, Schwerlast-Bolzen, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,589*
€ 3,459*
1
€ 5,90*
ab € 2,574*
€ 3,794*
10
€ 5,46*
ab € 3,048*
€ 4,038*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,061*
€ 4,3084*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,3928*
€ 4,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,508*
€ 5,36452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2328*
€ 5,03703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0828*
€ 4,85853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3928*
€ 4,03743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.