Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät Typ 3 PLT-SEC-T3-120-FM-PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40494154
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Nennspannung AC 120V, Höchste Dauerspannung AC 150V, Höchste Dauerspannung DC 150V, Nennlaststrom 26A, Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) 5kA, Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) 5kA, Schutzpegel 0,75kV, Schutzpegel L-N 0,75kV, Schutzpegel L-PE/N-PE 0,85kV, Polzahl 2, Montageart Hutschiene TH35, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 4mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 2,5mm², Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,92*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.