| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4049787000113 Herst.-Nr.: 139.100.55 EAN/GTIN: 4049787000113 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Töne 32, Gehäusefarbe grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 105dB, Nennspannung 60V, Schutzart (IP) IP66, Stromart DC, Stromaufnahme 0,015A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,85* | € 157,28* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,80* | € 157,84* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,36* | € 160,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 140,55* | € 163,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 141,97* | € 164,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|