Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4050118508451 Herst.-Nr.: 2496950000 EAN/GTIN: 4050118508451 |
| |
|
| | |
| Farbe schwarz, Länge 0,1mm, Breite 27mm, Höhe 47,75mm, Durchmesser 22mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, gerätemarkierer, Anlagenmarkierer, Anlagenmarkiererung, Beschriftungsetikett, Bezeichnungselement, Elektrokennzeichnung, Etikett, Gerätemarker, Gerätemarkierung, Markierer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,97* | € 68,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,06* | € 68,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,77* | € 69,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,57* | € 70,52* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,71* | € 70,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5371* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|