Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung, halogenfrei, selb stklebend, 27 mm, Pol SM27/18-22MMSWVPE100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5431062
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2496950000
EAN/GTIN:
     4050118508451
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: schwarz, Breite: 27 mm, Höhe: 47,75 mm, Selbstklebend: false, Durchmesser: 22 mm, Länge: 0,1 mm, Magnetisch: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SM27/18-22MMSWVPE100
Ident Code:
2496950000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,97*
€ 68,40*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,06*
€ 68,52*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,77*
€ 69,46*
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 70,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,71*
€ 70,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,46*
€ 82,6574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,10*
€ 81,039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,43*
€ 76,6717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,58*
€ 74,4702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,77*
€ 63,9863
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.