| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4050528037701 Herst.-Nr.: G9040360 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einsatzgebiet außen, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Luft, Geeignet für Gase, Mit Gehäuse, Deckelbefestigung Bajonettverschluss, Sensorelement innerhalb des Gehäuses, Passive Temperaturmessung, Sensortyp sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95%, Schutzart (IP) IP65, Höhe Gehäuse 64mm, Gehäusebreite 58mm, Gehäusetiefe 34mm, Gehäusefarbe weiß, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fühler, Sensor, Temperatur, Temperaturfühler, Temperatursensor |
| | |
| |