| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4050528039156 Herst.-Nr.: G9130180 EAN/GTIN: 4050528039156 |
| |
|
| | |
| Einsatzgebiet Raum, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Luft, Geeignet für Gase, Mit Gehäuse, Festes Kabel am Sensor, Kabellänge 6m, Passive Temperaturmessung, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95%, Schutzart (IP) IP65, Höhe Gehäuse 60mm, Gehäusebreite 60mm, Gehäusetiefe 60mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fühler, Pendeltemperaturfühler, Raumtemperaturfühler, Raumtemperatursensor, Sensor, Strahlungstemperaturfühler, Strahlungstemperatursensor, Temperatur, Temperaturfühler, Temperatursensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,86* | € 108,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,96* | € 108,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,98* | € 112,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,45* | € 112,67* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,15* | € 127,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|